Chainflex Cf140us-15-25 | Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | 2tzf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF140US-15-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3JUE 2TZF5

CHAINFLEX CF140US-15-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JUE phần: CF140US-15-25Tham chiếu chéo: 2TZF5
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
€28.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn16/25
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps8
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.85 "
Số lượng dây dẫn25
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnMáy đo / Dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉGiá cả
CHAINFLEX CF130US-15-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Đồng trần16/250.765 "25Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€16.52
CHAINFLEX CF130US-15-33 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Đồng trần16/330.85 "33Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€24.60
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Copper 16/250.765 "25Không được che chắn25ft.€473.22
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Đồng trần16/330.85 "33Không được che chắn25ft.€712.04
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Đồng trần16/250.85 "25Bảo vệ25ft.€703.93
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Đồng trần16/250.765 "25Không được che chắn100ft.€1,892.87
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100Copper 16/330.85 "33Không được che chắn100ft.€3,180.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-25 Cáp khay uốn liên tục 8a 600v
€28.60 /đơn vị