Chainflex Cf130us-40-04-25 | Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | 2tzu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | AC3JXY 2TZU2

CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v

Trong kho
Khoản mục: AC3JXY phần: CF130US-40-04-25Tham chiếu chéo: 2TZU2
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
€177.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay uốn liên tục
Loại cápUốn liên tục
Vật liệu dẫnĐồng trần
Máy đo / Dây dẫn12/4
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong8 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.49 "
Số lượng dây dẫn4
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều dài ống chỉ25ft.
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 176 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Được che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉGiá cả
CHAINFLEX CF130US-40-04 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Đồng trần0.49 "Không được che chắnCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€9.58
CHAINFLEX CF140US-40-04 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Đồng trần0.567 "Bảo vệCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân€13.51
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25Đồng trần0.567 "Bảo vệ25ft.€241.93
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Copper 0.49 "Không được che chắn100ft.€709.24
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100Copper 0.567 "Bảo vệ100ft.€1,263.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Cáp khay uốn liên tục 30a 600v
€177.32 /đơn vị