Century Orm1016v1 | Động Cơ Psc 1/6 Hp 1075rpm 208-230v 48y Tenv | 4uy74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ CENTURY ORM1016V1 Psc 1/6 Hp 1075rpm 208-230v 48y Tenv | AD9UDA 4UY74

CENTURY ORM1016V1 Động cơ Psc 1/6 Hp 1075 vòng / phút 208-230v 48y Tenv

Trong kho
Khoản mục: AD9UDA phần: ORM1016V1Tham chiếu chéo: 4UY74
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
€175.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt ngưng tụ
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Đường kính vòng tròn bu lông.5.187 "
Tụ điện yêu cầu2MDV2
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hình48Y
Amps đầy tải0.8-0.9
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.625 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơThay thế OEM
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Loại gắn động cơkhuy áo
Xoay trục động cơCCWLE
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtStud / Lỗ
RPM bảng tên1075
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể7.375 "
Giai đoạn1
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục3.75 "
Mẫu đinh tán3-5/8 x 3-5/8"
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.92
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPVòng biBody Dia.HzLớp cách nhiệtĐộ dài chìChiều dài ít trụcTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Giá cả
Động cơ CENTURY OAN1076 Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Banh5.625 "60B-7"Độ phân giải C€485.63
Động cơ CENTURY OAN1076V1 Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Banh5.625 "50/60B-8.375 "Độ phân giải C€579.67
Động cơ CENTURY OAN470 Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Banh5-11 / 16 "50/60B-6"Độ phân giải C€557.56
Động cơ CENTURY OAN010 Psc 1/3 Hp 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Banh5-11 / 16 "60B-5.25 "Độ phân giải C€548.64
Động cơ CENTURY OAN460 Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Banh5-11 / 16 "60B-8.375 "Độ phân giải C€566.66
CENTURY OAN747 Động cơ Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Banh5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "Độ phân giải C€764.95
CENTURY OPV748 Động cơ Psc 1/6 Hp 1550 Rpm 115v 42y Mở | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Sleeve5"60B-4.25 "Độ phân giải C€441.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY ORM1016V1 Động cơ Psc 1/6 Hp 1075 vòng / phút 208-230v 48y Tenv
€175.74 /đơn vị