Century Gf2014 | Motor Chia Pha 1/6 Hp 1725 115v 48 Mở | 4ue81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY GF2014 Động cơ tách pha 1/6 Hp 1725 115v 48 Mở | AD9QLC 4UE81

CENTURY GF2014 Phân giai đoạn động cơ 1/6 Hp 1725 115v 48 Mở

Trong kho
Khoản mục: AD9QLC Kiểu: GF2014Tham chiếu chéo: 4UE81
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
€346.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ truyền động đai
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyMở
Khung hình48
Amps đầy tải5.1
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục7.375 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơChia pha
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơĐế nôi
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụBelt Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơChia pha
Gắn kếtcăn nguyên
RPM bảng tên1725
Hiệu quả danh nghĩa46.0%
Chiều dài tổng thể8.875 "
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.5 "
Ring đến Ring Center6-15 / 16 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1701-1800
Yếu tố dịch vụ1.35
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.5 "
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế động cơVòng biBody Dia.Thiết kế vỏ động cơBảo vệ nhiệt động cơLoại động cơGắn kếtRPM bảng tênGiá cả
CENTURY 889A Động cơ Chia pha 1/3 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AChia phaBanh5.625 "Mở DripproofTự độngChia phaCăn cứ1725€258.05
CENTURY AR2054 Động cơ Chia pha 1/2 Hp 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Chia phaSleeve5.625 "Mở DripproofTự độngChia phaVòng điều chỉnh1725€365.53
CENTURY RS2014 Động cơ tách pha 1/6 Hp 1725 115v 56z Mở | AD9QKU 4UE68 RS2014Chia phaSleeve5.625 "Mở Air-OverTự độngChia phacăn nguyên1725€307.65
CENTURY F344V1 Động cơ Chia pha 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Chia phaBanh5.625 "Mở DripproofTự độngChia phacăn nguyên3450€402.68
CENTURY RB2014 Động cơ tách pha 1/6 Hp 1725 115v 48z Mở | AD9QKX 4UE73 RB2014Chia phaBanh5.625 "Mở Air-OverTự độngChia phacăn nguyên1725€321.84
CENTURY BF2054 Động cơ tách pha 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Chia phaBanh5.625 "Mở Air-OverTự độngChia phacăn nguyên1725€436.59
CENTURY SGF2034V3 Động cơ Chia pha 1/3 Hp 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Chia phaBanh6.5 "Mở DripproofTự độngChia phacăn nguyên1725/850€500.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY GF2014 Phân giai đoạn động cơ 1/6 Hp 1725 115v 48 Mở
€346.22 /đơn vị