Century Blr6406v1 | Động cơ Cond Mở 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao | 33pt26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều kiện động cơ CENTURY BLR6406V1 Mở 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao | AG3PAH 33PT26

CENTURY BLR6406V1 Động cơ Cond Mở 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao

Trong kho
Khoản mục: AG3PAH phần: BLR6406V1Tham chiếu chéo: 33PT26
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
€214.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.4-57 / 64 "
Đường kính vòng tròn bu lông.4-27 / 64 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầuKhông
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình42Y
Amps đầy tải4.0
HP1/10
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4.125 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở
Vị trí lắp động cơNgang
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1050
Hiệu quả danh nghĩa36.1%
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể6"
Giai đoạn1
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.3 / 8 "
Chiều dài trục1 57 / 64 "
đinh tán11 / 64 "
Chiều dài chốt41 / 64 "
Vị trí chốtOSA
Mẫu đinh tán4-27 / 64 "
Kích thước đinh tán# 8-32
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8501402040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhung hìnhVòng biBody Dia.Amps đầy tảiHPHzLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
Động cơ CENTURY OGD1016 Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YSleeve5.625 "1.01/660B3.875 "€209.20
CENTURY 9403 Cực động cơ bóng mờ 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Sleeve5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
Động cơ CENTURY OGD1026 Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YSleeve5.625 "1.51/460B4.25 "€224.53
CENTURY FDL1036 Động cơ Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YSleeve5.625 "4.21/360A5.625 "€251.02
Động cơ CENTURY FD1036 Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YSleeve5.625 "2.11/360A5.625 "€283.95
Động cơ CENTURY FDL1016 Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YSleeve5.625 "2.51/660B4.875 "€254.34
Motor Shaded CENTURY ONR6026 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YSleeve5"6.51/560B4.625 "€239.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY BLR6406V1 Động cơ Cond Mở 1/10 Hp 1050 Rpm 42y Oao
€214.58 /đơn vị