Century Ogd1026 | Động Cơ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | 3rcw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ CENTURY OGD1026 Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5

CENTURY OGD1026 Động cơ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao

Trong kho
Khoản mục: AD2LUJ phần: OGD1026Tham chiếu chéo: 3RCW5
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
€241.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Đường kính vòng tròn bu lông.5.15 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hình48Y
Amps đầy tải1.5
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4.25 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtkhuy áo
RPM bảng tên1075
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể7.5 "
Giai đoạn1
RotationCCWLE
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục3.25 "
Định hướng trụcxuống
Loại trụcBằng phẳng
Chiều dài chốt1 / 4 "
Vị trí chốtĐầu trục đối diện
Mẫu đinh tán2-1/4 x 2-1/4"
Kích thước đinh tán# 8-32
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp208-230
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.84
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)34.54
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhung hìnhVòng biBody Dia.Amps đầy tảiHPHzLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
Động cơ CENTURY OGD1016 Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YSleeve5.625 "1.01/660B3.875 "€223.77
CENTURY 9403 Cực động cơ bóng mờ 1/5 Hp 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Sleeve5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€265.90
CENTURY FDL1036 Động cơ Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YSleeve5.625 "4.21/360A5.625 "€252.32
Động cơ CENTURY FD1036 Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YSleeve5.625 "2.11/360A5.625 "€285.68
Động cơ CENTURY FDL1016 Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YSleeve5.625 "2.51/660B4.875 "€256.25
Motor Shaded CENTURY ONR6026 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YSleeve5"6.51/560B4.625 "€239.24
Động cơ CENTURY C060 Psc 3/4 Hp 1075 115 / 230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Banh6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€524.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY OGD1026 Động cơ Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Teao
€241.09 /đơn vị