Century 9709 | Động Cơ Psc 1/10 Hp 1075 Vòng/phút 115v 42y Oao | 4uy13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY 9709 Động Cơ Psc 1/10 Mã Lực 1075 Vòng/phút 115v 42y Oao | AD9UBQ 4UY13

CENTURY 9709 Động cơ Psc 1/10 Hp 1075 Rpm 115v 42y Oao

Trong kho
Khoản mục: AD9UBQ phần: 9709Tham chiếu chéo: 4UY13
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
€259.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5"
Đường kính vòng tròn bu lông.4.625 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình42Y
Amps đầy tải1.6
HP1/10
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục5.187 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơNgang
Loại gắn động cơNhẫn
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtNhẫn
RPM bảng tên1075
Số tốc độ3
Giai đoạn1
Vòng Dia kiên cường.2.5 "
Ring đến Ring Center4-13 / 16 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục5.25 "
Định hướng trụcNgang
Loại trụcBằng phẳng
Vị trí chốtCả hai kết thúc
Mẫu đinh tán2-5 / 16 x 4 "
Kích thước đinh tán# 8-32 x 1/2 "
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.21
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớp cách nhiệtĐường kính vòng tròn bu lông.Tụ điện bao gồmChiều dài ít trụcThiết kế động cơVị trí lắp động cơLoại động cơGắn kếtGiá cả
CENTURY 799 Động cơ Psc 1/8 Hp 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Tụ chia vĩnh viễn-PSCGiá đỡ xoắn xoắn€330.99
Cực động cơ CENTURY BL6410 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Không yêu cầu4.437 "Cực bóngTất cả các gócCực bóngNhẫn€218.70
CENTURY BL6416 Cực động cơ bóng mờ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Không yêu cầu4 15 / 16 "Cực bóngTất cả các gócCực bóngNhẫn€266.63
CENTURY B6415 Cực động cơ bóng mờ 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Không yêu cầu4 15 / 16 "Cực bóngTất cả các gócCực bóngNhẫn€261.16
CENTURY B6507 Động cơ Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Không4 15 / 16 "Tụ chia vĩnh viễnTất cả các gócPSCNhẫn€257.55
CENTURY BL6413 Cực động cơ 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Không yêu cầu4.437 "Cực bóngTất cả các gócCực bóngNhẫn€196.72
THẾ KỶ 429 Motor Shaded Cực 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Không yêu cầu4 15 / 16 "Cực bóngTất cả các gócCực bóngNhẫn€166.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY 9709 Động cơ Psc 1/10 Hp 1075 Rpm 115v 42y Oao
€259.70 /đơn vị