Century 9668 | Động Cơ Nóng 1/12 Hp 1550 208-230 V | 4ue33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY 9668 Động cơ làm nóng đơn vị 1/12 Hp 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33

CENTURY 9668 Động cơ sưởi đơn vị 1/12 Hp 1550 208-230 V

Trong kho
Khoản mục: AD9QKH phần: 9668Tham chiếu chéo: 4UE33
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
€60.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ sưởi đơn vị
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ phân giải C
Vòng biSleeve
Body Dia.5"
Nhiệm vụAir-Over liên tục
Nhóm hiệu quảTiêu chuẩn
Bao vâyAir-Over hoàn toàn kín
Khung hình42Y
Amps đầy tải0.65-0.65
HP1/12
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục6 11 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Loại gắn động cơNhẫn
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụMáy sưởi đơn vị
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtVòng / lỗ
RPM bảng tên1550
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể8.187 "
Giai đoạn1
Vòng đường kính.2-1 / 4 "
Ring đến Ring Center6-5 / 16 "
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.3 / 8 "
Chiều dài trục1.5 "
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.43
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênNhóm hiệu quảAmps đầy tảiChiều dài tổng thểRing đến Ring CenterPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcGiá cả
Máy sưởi đơn vị CENTURY U6521 1/8 Hp 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Cao2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€258.09
Máy sưởi đơn vị CENTURY 9667 1/12 Hp 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Tiêu chuẩn1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€77.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY 9668 Động cơ sưởi đơn vị 1/12 Hp 1550 208-230 V
€60.02 /đơn vị