Century 9647 | Động Cơ Psc 1/6 Hp 1075 Vòng/phút 115v 48y Oao | 4mb50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CENTURY 9647 Động cơ Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50

CENTURY 9647 Động cơ Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Trong kho
Khoản mục: AD8TQC phần: 9647Tham chiếu chéo: 4MB50
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
€241.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.5.625 "
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầu2MDV4
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hình48Y
Amps đầy tải2.7
HP1/6
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4.25 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơNgang
Loại gắn động cơT-Flex
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơPSC
Gắn kếtGiá đỡ xoắn xoắn
RPM bảng tên1075
Số tốc độ3
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Phạm vi RPM1001-1100
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục5.5 "
Định hướng trụcNgang
Loại trụcBằng phẳng
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS8501404040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố tốc độTụ điện yêu cầuAmps đầy tảiChiều dài tổng thểChiều dài trụcMẫu đinh tánđiện ápHPGiá cả
Động cơ CENTURY 752A Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€294.43
Động cơ CENTURY 753A Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7 753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/3€284.06
Động cơ CENTURY 754A Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€311.56
Động cơ CENTURY FML1076V1 Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/4€400.80
Động cơ CENTURY FM1026 Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/4€266.81
Động cơ CENTURY FM1036 Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/3€319.04
Động cơ CENTURY FM1056 Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/2€350.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CENTURY 9647 Động cơ Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
€241.20 /đơn vị