Ceco Lt-b1 10 X 10 | Bộ cửa sổ 11x11 In | 3peu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cửa sổ CECO LT-B1 10 X 10 11x11 In | AD2GVP 3PEU6

CECO Bộ cửa sổ LT-B1 10 X 10 11x11 In

Trong kho
Mục: AD2GVP phần: LT-B1 10 X 10Tham chiếu chéo: 3PEU6
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
€114.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khung cửa sổ
Kết thúcmạ kẽm
Vật chấtThép mạ kẽm 20 thước
Chiều cao mở12 "
Chiều rộng mở12 "
Chiều cao cửa sổ11 "
Chiều rộng cửa sổ11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS7308305015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao mởChiều rộng mởChiều cao cửa sổChiều rộng cửa sổGiá cả
Bộ cửa sổ CECO LT-B1 3 X 33 4x34 In | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3X3335 "5"34 "4"€180.99
Bộ cửa sổ CECO LT-B1 4 X 25 5x26 In | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4X2527 "5"26 "4"€169.31
Bộ cửa sổ CECO LT-B1 5 X 20 6x21 In | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5X2022 "7"21 "6"€145.67
Bộ cửa sổ CECO LT-B1 22 X 28 23x29 In | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22X2830 "24 "29 "23 "€238.86
Bộ cửa sổ CECO LT-B1 24 x 30 25x31 In | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "€274.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CECO Bộ cửa sổ LT-B1 10 X 10 11x11 In
€114.37 /đơn vị