Mô-men xoắn Cdi Tlpt6nm | Tuốc nơ vít tay cầm chữ T 6 Nm Xanh | 22n922 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CDI SẢN PHẨM Tua vít lực cán chữ T TLPT6NM 6 Nm Màu xanh lá cây | AB6WVA 22N922

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít xoắn tay cầm TLPT6NM 6 Nm Xanh lục

Trong kho
Khoản mục: AB6WVA phần: TLPT6NMTham chiếu chéo: 22N922
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
€44.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít xoắn chữ T
tính chính xác+/- 6.0% đọc mô-men xoắn @ 20% đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpTay cầm chữ T tròn, màu xanh lục
Loại xử lýTay cầm chữ T
Vật liệu vỏShank từ tính
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể7.5 "
Tăng quy mô chính6 Nm, 4.4 ft. Lb., 53.1 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính6.00 Nm
RotationCW, CCW
KiểuĐặt trước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)19.37
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít xoắn tay cầm TLPT6NM 6 Nm Xanh lục
€44.74 /đơn vị