CDI TORQUE PRODUCTS Đầu cờ lê mô-men xoắn TCQZO56A Mở đầu Z 1-3 / 4 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu cờ lê mô-men xoắn |
Kích thước ổ đĩa | Z (63/64 ") |
Loại đầu | Kết thúc mở |
Vật chất | Thép |
Max. Mô-men xoắn | 480 ft.-lb. |
Chiều dài tổng thể | 5 9 / 16 " |
Kích thước máy | 1.75mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.1 |
Mã HS | 8204110060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Max. Mô-men xoắn | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCQJO22A | J (27/64 ") | 60 ft.-lb. | 3.875 " | 11 / 16 " | €157.63 | |
TCQJO40A | J (27/64 ") | 60 ft.-lb. | 5.75 " | 1.25 " | €211.71 | |
TCQJO26A | J (27/64 ") | 60 ft.-lb. | 4" | 13 / 16 " | €158.22 | |
TCQJOM13A | J (27/64 ") | 41 ft.-lb. | 3 3 / 32 " | 13 | €124.29 | |
TCQJO30A | J (27/64 ") | 60 ft.-lb. | 5.625 " | 15 / 16 " | €146.02 | |
TCQJOM16A | J (27/64 ") | 60 ft.-lb. | 3 27 / 32 " | 16mm | €151.57 | |
TCQJOM19A | J (27/64 ") | 60 ft.-lb. | 3 15 / 16 " | 19mm | €159.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.