ADB HOIST RINGS MFG. Shackle Hoist Rings
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Chiều rộng | đường kính tấm | Độ dày tấm | Chiều cao tổng thể | bề dầy | Phong trào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36510 | 2000 lbs. | 1/4-20 x 1/2 | 2.17 " | 2.1 " | 0.4 " | 2.96 " | 3 / 8 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €195.22 | |
A | 36520 | 3000 lbs. | 5/16-18 x 1/2 | 2.51 " | 2.4 " | 0.52 " | 3.55 " | 7 / 16 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €221.34 | |
A | 36530 | 4000 lbs. | 3/8-16 x 5/8 | 2.8 " | 2.9 " | 0.52 " | 3.91 " | 0.5 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €254.67 | |
A | 36540 | 6500 lbs. | 7/16-14 x 3/4 | 3.53 " | 3.5 " | 0.64 " | 4.97 " | 5 / 8 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €292.61 | |
A | 36550 | 13000 lbs. | 5 / 8-11 x 1 | 4.71 " | 4.6 " | 0.9 " | 6.85 " | 7 / 8 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €386.57 | |
A | 36560 | 19000 lbs. | 3 / 4-10 x 1 1/4 | 5.09 " | 5.4 " | 1.14 " | 8.75 " | 1.125 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €516.52 | |
A | 36570 | 24000 lbs. | 7 / 8-9 x 2 | 6.51 " | 6.1 " | 1.3 " | 9.68 " | 1.25 " | Xoay 360°, Xoay 180° | €634.87 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe ghế gấp và xếp chồng
- Phụ kiện sàng
- Phụ kiện tắm và rửa mắt khẩn cấp
- Bánh xe không dệt Convolute
- Máy sưởi điện trên bảng
- Bơm màng
- Khóa cửa và chốt cửa
- linear Motion
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- thiếc
- BRADY Bút đánh dấu đường ống, Dầu nhiên liệu số 2
- SPEEDAIRE Bộ bôi trơn đường khí mô-đun
- SPEEDAIRE Dấu ngoặc vuông
- MICRO 100 Công cụ cứu trợ luồng
- PHILIPS BURTON Đèn Halogen, T4
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc dòng áp suất thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối vòng loại KV10
- ANVIL Móc treo cố định cổng xoay
- SPEARS VALVES Hộp mực van kiểm tra bi công nghiệp CPVC True Union 2000, EPDM
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CDVS