Mô-men xoắn Cdi 401sm | Tua Vít Mô-men Xoắn Có Thể Điều Chỉnh 1/4 Dr 5-40 Inch Lb | 4yvt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít 401SM có thể điều chỉnh 1/4 Dr 5-40 Inch Lb | AE2PVQ 4YVT2

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít có mô-men xoắn 401SM có thể điều chỉnh 1/4 Dr 5-40 inch Lb

Trong kho
Khoản mục: AE2PVQ phần: 401SMTham chiếu chéo: 4YVT2 / 4NAH3
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
€422.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTua vít lực
tính chính xác+/- 6% đọc mô-men xoắn CW @ 20-100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpCó khía
Loại xử lýCó khía
Vật liệu vỏNhôm
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể6.75 "
Tăng quy mô chính0.5 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính5 đến 40 in.- lb.
Đặt lại loạiNhấp qua
RotationCW
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểutính chính xácKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhĐặt lại loạiRotationGiá cả
CDI TORQUE SẢN PHẨM Tua vít lực 61SP 1/4 Hex 10-100 Inch Oz | AC7CTG 38A848 61SPCài đặt đơn+/- 6% giá trị chỉ định, CW, từ 20% đến 100% toàn bộ quy mô1/4 hex5.625 "-10 đến 100 inch oz.Bộ ly hợp giới hạn mô-men xoắn Cam-OverCW / CCW€264.06
CDI TORQUE SẢN PHẨM Tua vít lực 61NSM Điều chỉnh 1/4 Hex 10-80 Cnm | AC7CTH 38A849 61NSMCó thể điều chỉnh vi mô+/- 6% giá trị chỉ định, CW, từ 20% đến 100% toàn bộ quy mô1/4 hex5.5 "1 c Nm10 đến 80 c NmBộ ly hợp giới hạn mô-men xoắn Cam-OverCW / CCW€407.99
CDI TORQUE SẢN PHẨM Tua vít lực 401NSM Điều chỉnh 1/4 Hex 450 Cnm | AC7CTK 38A851 401NSMCó thể điều chỉnh vi mô+/- 6% giá trị chỉ định, CW, từ 20% đến 100% toàn bộ quy mô1/4 hex6.75 "5 c Nm50 đến 450 c NmBộ ly hợp giới hạn mô-men xoắn Cam-OverCW / CCW€431.38
CDI TORQUE PRODUCTS Tua vít mô-men xoắn 21SP 1/4 Hex 6 đến 32 inch Oz | AC7CTL 38A852 21SPCài đặt đơn+/- 6% giá trị chỉ định, CW, từ 20% đến 100% toàn bộ quy mô1/4 hex4.5 "-6 đến 32 inch oz.Bộ ly hợp giới hạn mô-men xoắn Cam-OverCW / CCW€271.46
CDI TORQUE PRODUCTS Máy vặn vít 151SM Điều chỉnh được 1/4 Dr 3-15 Inch Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMĐiều chỉnh+/- 6% đọc mô-men xoắn CW @ 20-100% toàn quy mô1 / 4 "6.25 "0.2 in.- lb.3 đến 15 in.- lb.Tự động nhấp quaCW€402.31
CDI TORQUE SẢN PHẨM Tua vít lực 61SM Điều chỉnh 1/4 Dr 20-100 Inch Oz | AE2PVR 4YVT4 61SMĐiều chỉnh+/- 6% đọc mô-men xoắn CW @ 20-100% toàn quy mô1 / 4 "5.5 "1 in.-oz.20 đến 100 in.-oz.Tự động nhấp quaCW€388.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS Tuốc nơ vít có mô-men xoắn 401SM có thể điều chỉnh 1/4 Dr 5-40 inch Lb
€422.55 /đơn vị