Cdi Control Devices 107-2211-n | Bình chứa đá đứng 1/4 inch | 23mj85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI 107-2211-N Ngăn chứa Bộ làm đá Dọc 1/4 inch | AG9ZCL 23MJ85

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Ngăn chứa Bộ làm đá Dọc 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9ZCL phần: 107-2211-NTham chiếu chéo: 23MJ85
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
€80.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn chứa Ice Kit
Vật liệu nổipolypropylene
Công suất dòng chảy52 gpm @ 50 psi
Chiều cao2.5 "
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoNén
Chiều dài5"
Max. Sức ép125 psi
Sự định hướngTheo chiều dọc
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmLưu lượng miễn phí
Vật liệu hồ chứapolycarbonate
Nhiệt độ. Phạm vi35 độ đến 175 độ F
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu thân van: Đồng thau
  • Thương hiệu phụ: BOBBY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSự định hướngGiá cả
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CDI 107-2241-N Ngăn chứa Bộ làm đá Ngang 1/4 inch | AG9ZCM 23MJ86 107-2241-NNgang€77.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Ngăn chứa Bộ làm đá Dọc 1/4 inch
€80.94 /đơn vị