Ccl 72938 | Khóa Cam Chiều Dài 1-9/16 Inch X Chiều Rộng 7/8 Inch Đa chức năng | 38ew81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 72938 Khóa Cam Dài 1-9/16 Inch x Rộng 7/8 Inch Đa Chức Năng | AH7ZJE 38EW81

CCL 72938 Khóa cam Chiều dài 1-9 / 16 inch x Chiều rộng 7/8 inch Đa chức năng

Trong kho
Khoản mục: AH7ZJE phần: 72938Tham chiếu chéo: 38EW81
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
€94.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoá cầm
Chiều dài cam (In.)1-9/16
Chiều rộng Cam (In.)7/8
Hình trụKhông
Kết thúcChải Chrome
Đối với độ dày cửa1-9/32
Đầu Dia.1.125
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Loại khóaKhóa cam có chìa khóa tiêu chuẩn
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)7/8
Gắn lỗ Dia.1-9/64
Số ghim0
Mở khóa hướng rẽTrái phải
Mở khóa Bán kính (Độ)90 hoặc 180
Thời tiết khángKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở bằng: Key

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaĐầu Dia.Gắn lỗ Dia.KiểuGiá cả
CCL 39051 3/4 Khóa Cam Kết Hợp Mặt Số Chrome | AA7FXT 15X351 39051cơ rômTối đa 3/81-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€23.61
CCL 39021 3/4 Mặt Số Màu Đen Khóa Cam Kết Hợp | AA7FXU 15X352 39021ĐenTối đa 3/81-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€23.61
CCL 39052 5/16 Khóa cam kết hợp mặt số Chrome | AA7FXV 15X353 39052cơ rômTối đa 9/161-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€24.82
CCL 39022 5/16 Mặt Số Đen Khóa Cam Kết Hợp | AA7FXW 15X354 39022ĐenTối đa 9/161-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€24.82
CCL 39053 1-7/32 Khóa cam kết hợp mặt số Chrome | AA7FXX 15X355 39053cơ rômTối đa 27/321-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€25.36
CCL 39023 1-7/32 Khóa cam kết hợp mặt số màu đen | AA7FXY 15X356 39023ĐenTối đa 27/321-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€25.36
CCL 59020 Khóa cam có thể khóa bằng Chrome | AA7FXZ 15X357 59020cơ rôm1-1 / 8 Tối đa1"3 / 4 "Có thể khóa được€19.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 72938 Khóa cam Chiều dài 1-9 / 16 inch x Chiều rộng 7/8 inch Đa chức năng
€94.61 /đơn vị