Ccl 39022 | Khóa cam kết hợp mặt số màu đen 5/16 | 15x354 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CCL 39022 5/16 Mặt Số Đen Khóa Cam Kết Hợp | AA7FXW 15X354

CCL 39022 5/16 Khóa cam kết hợp quay số màu đen

Trong kho
Khoản mục: AA7FXW phần: 39022Tham chiếu chéo: 15X354
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
€21.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoá cầm
Chiều dài cam (In.)1/2 Or 1-1/4
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcĐen
Đối với độ dày cửaTối đa 9/16
Đầu Dia.1-1 / 2 "
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1-1/4
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
KiểuQuay số kết hợp
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8301300060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaĐầu Dia.Gắn lỗ Dia.KiểuGiá cả
CCL 39051 3/4 Khóa Cam Kết Hợp Mặt Số Chrome | AA7FXT 15X351 39051cơ rômTối đa 3/81-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€19.95
CCL 39021 3/4 Mặt Số Màu Đen Khóa Cam Kết Hợp | AA7FXU 15X352 39021ĐenTối đa 3/81-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€19.95
CCL 39052 5/16 Khóa cam kết hợp mặt số Chrome | AA7FXV 15X353 39052cơ rômTối đa 9/161-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€21.08
CCL 39053 1-7/32 Khóa cam kết hợp mặt số Chrome | AA7FXX 15X355 39053cơ rômTối đa 27/321-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€22.02
CCL 39023 1-7/32 Khóa cam kết hợp mặt số màu đen | AA7FXY 15X356 39023ĐenTối đa 27/321-1 / 2 "3 / 4 "Quay số kết hợp€22.02
CCL 59020 Khóa cam có thể khóa bằng Chrome | AA7FXZ 15X357 59020cơ rôm1-1 / 8 Tối đa1"3 / 4 "Có thể khóa được€19.95
CCL 59021 Khóa cam Khóa móc màu đen | AA7FYA 15X358 59021Đen1-1 / 8 Tối đa1"3 / 4 "Có thể khóa được€19.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CCL 39022 5/16 Khóa cam kết hợp quay số màu đen
€21.08 /đơn vị