Cash Valve A16-bwsasbbf01-d1 | Bộ Điều Áp 3/8 Inch 2 Đến 30 Psi | 3rah6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN MẶT A16-BWSASBBF01-D1 Bộ Điều Áp 3/8 Inch 2 Đến 30 Psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D1 Bộ Điều Chỉnh Áp Suất 3/8 Inch 2 Đến 30 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD2LJY Kiểu máy: A16-BWSASBBF01-D1Tham chiếu chéo: 3RAH6/04163-0016

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€252.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Chiều cao4 5 / 16 "
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Chiều dài2.25 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất2 đến 30 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN MẶT A16-AWSASBBF01-D5 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 100 Đến 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140 A16-AWSASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 đến 180 psi€252.51
VAN TIỀN MẶT A16-AWSASBBF01-D2 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 10 Đến 50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 đến 50 psi€252.51
VAN TIỀN MẶT A16-AWSASBBF01-D1 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 2 Đến 30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 đến 30 psi€252.51
VAN TIỀN MẶT A16-AWSASBBF01-D3 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 25 Đến 90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 đến 90 psi€252.51
VAN TIỀN MẶT A16-AWSASBBF01-D4 Bộ Điều Áp 1/4 Inch 80 Đến 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 đến 120 psi€252.51
VAN TIỀN MẶT A16-BWSASBBF01-D5 Bộ Điều Áp 3/8 Inch 100 Đến 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 đến 180 psi€252.51
VAN TIỀN MẶT A16-BWSASBBF01-D2 Bộ Điều Áp 3/8 Inch 10 Đến 50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 đến 50 psi€252.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D1 Bộ Điều Chỉnh Áp Suất 3/8 Inch 2 Đến 30 Psi
€252.51 /đơn vị