Cash Valve 16856 (10661) | Bộ điều chỉnh áp suất đông lạnh Chiều dài 6-1/4 inch | 40pp54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN TIỀN 16856 (10661) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 6-1 / 4 inch Chiều dài | AH9NQV 40PP54

CASH VALVE 16856 (10661) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 6-1 / 4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AH9NQV phần: 16856 (10661)Tham chiếu chéo: 40PP54
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
€417.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất đông lạnh
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao3.187 "
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Chiều dài6.25 "
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất100 đến 250 psi
Vật liệu con dấuPTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoChiều dàiKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
VAN TIỀN 22063 (7337) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 2-1 / 4 inch Chiều dài | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 đến 175 psi€417.69
VAN TIỀN 16856 (7337) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 3-1 / 4 inch Chiều dài | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 đến 175 psi€431.25
VAN TIỀN 22063 (10661) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 4-1 / 4 inch Chiều dài | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 đến 250 psi€445.53
VAN TIỀN 16856 (4765) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 5-1 / 4 inch Chiều dài | AH9NQU 40PP53 16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 đến 65 psi€417.69
VAN TIỀN 22063 (4765) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 7-1 / 4 inch Chiều dài | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 đến 65 psi€417.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH VALVE 16856 (10661) Bộ điều chỉnh áp suất lạnh 6-1 / 4 inch Chiều dài
€417.69 /đơn vị