VAN CASH VAN Bộ điều chỉnh áp suất đông lạnh, cho bộ chuyển đổi đông lạnh, A-32 Series
Bộ điều chỉnh giảm áp suất đông lạnh dòng Cash Valve A-32 là lý tưởng để đảm bảo kiểm soát áp suất chính xác trong hệ thống đông lạnh, duy trì các điều kiện tối ưu để chuyển khí thành chất lỏng ở nhiệt độ thấp. Chúng được sử dụng trong sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), sản xuất khí công nghiệphữu ích. Cảm ơn !nghiên cứu về kỹ thuật và đông lạnh. Read more
Phong cách | Mô hình | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16856 (4765) | 1 / 4 " | 5.25 " | 1 / 4 " | 15 đến 65 psi | €414.30 | |
A | 16856 (10661) | 1 / 4 " | 6.25 " | 1 / 4 " | 100 đến 250 psi | €414.30 | |
A | 16856 (7337) | 1 / 4 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 75 đến 175 psi | €431.25 | |
A | 22063 (4765) | 3 / 8 " | 7.25 " | 3 / 8 " | 15 đến 65 psi | €414.30 | |
A | 22063 (10661) | 3 / 8 " | 4.25 " | 3 / 8 " | 100 đến 250 psi | €445.53 | |
A | 22063 (7337) | 3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 75 đến 175 psi | €414.30 |
Cơ chế làm việc
- Nó có màng ngăn lò xo có thể điều chỉnh để đáp ứng với những thay đổi về áp suất đầu ra.
- Khi áp suất đầu ra tăng lên, màng ngăn sẽ nén lò xo, làm giảm dòng chảy của chất lỏng đông lạnh.
- Nếu áp suất đầu ra giảm, lò xo sẽ đẩy màng ngăn để cho chất lỏng chảy nhiều hơn.
- Cơ chế này đảm bảo kiểm soát chính xác áp suất đầu ra, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng quan trọng trong môi trường đông lạnh.
Tính năng
- Các van giảm áp đông lạnh này cung cấp phạm vi điều chỉnh áp suất từ 15 đến 250 psi, cho phép kiểm soát áp suất chính xác.
- Chúng được trang bị loại kết nối NPT, đảm bảo gắn kết an toàn và đáng tin cậy.
- Các van giảm áp an toàn đông lạnh dòng A-32 này có thể chịu được áp suất ban đầu tối đa là 650 psi.
- Chúng có cấu trúc bằng đồng thau, đảm bảo độ chắc chắn và khả năng chống ăn mòn cho hiệu suất đáng tin cậy.
- Các van này cung cấp vật liệu làm kín PTFE để đảm bảo khả năng tương thích với các chất khác nhau và đặc tính bịt kín hiệu quả.
Những câu hỏi thường gặp
Các bộ điều chỉnh áp suất đông lạnh dòng A-32 này được thiết kế để hoạt động tối ưu trong phạm vi nhiệt độ nào?
Bộ điều chỉnh áp suất đông lạnh dòng A-32 này được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ từ -320 đến 150 độ F.
Làm thế nào để cài đặt các bộ điều chỉnh giảm áp suất đông lạnh này?
- Chọn vị trí thông thoáng và dễ tiếp cận để lắp đặt bộ điều chỉnh, đảm bảo khả năng tương thích với điều kiện đông lạnh.
- Dọn sạch khu vực lắp đặt khỏi các vật cản, mảnh vụn & mối nguy hiểm và xem xét các rào chắn bảo vệ nếu cần.
- Xác nhận rằng bộ điều chỉnh phù hợp với chất lỏng đông lạnh cụ thể và phạm vi áp suất của ứng dụng của bạn.
- Kết nối các đường dây đầu vào và đầu ra bằng các phụ kiện và vòng đệm thích hợp, đảm bảo các kết nối không bị rò rỉ.
- Lắp đặt và thông hơi bất kỳ van giảm áp tích hợp nào theo hướng dẫn an toàn.
- Đặt áp suất đầu ra mong muốn bằng cơ chế điều chỉnh của bộ điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Tiến hành kiểm tra rò rỉ kỹ lưỡng và kiểm tra áp suất sau khi lắp đặt để đảm bảo chức năng phù hợp.
- Tuân thủ các quy định an toàn về đông lạnh, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp trong quá trình lắp đặt.
Những bộ điều chỉnh áp suất đông lạnh này có thể xử lý nhiều loại chất lỏng đông lạnh khác nhau không?
Có, những bộ điều chỉnh này được thiết kế để xử lý nhiều loại chất lỏng đông lạnh, bao gồm cả các loại khí hóa lỏng như nitơ, oxy, heli và hydro.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thùng an toàn loại II
- Hỗ trợ cáp
- Conduit
- Vòng trượt
- Nam châm nâng và Máy nâng cốc hút
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Lò hàn và phụ kiện
- Phụ kiện ao nuôi
- DBI-SALA tời không gian hạn chế
- BRANSON Máy làm sạch kim loại cho siêu âm
- FERVI Bộ đếm liên kết
- SPEARS VALVES CPVC Lịch biểu 80 Phù hợp Tees Đồng thau, Ổ cắm x Ổ cắm x Fipt
- SPEARS VALVES Van cổng PVC, Kết thúc ren SR, EPDM
- EATON Thông qua bộ dụng cụ cửa
- MARTIN SPROCKET Bộ cờ lê thủy lực, màu đen công nghiệp
- MICRO 100 Bộ dụng cụ có thể lập chỉ mục
- WESTWARD Khóa và Chìa khóa
- FRIEDRICH Máy điều hòa không khí đóng gói dạng đứng