Cash Acme Hg110d | Van trộn tĩnh nhiệt 3/4 inch 230 Psi | 20rh68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME HG110D Van trộn nhiệt 3/4 inch 230 psi | AF6ZDL 20RH68

CASH ACME Van trộn nhiệt HG110D 3/4 inch 230 psi

Trong kho
Khoản mục: AF6ZDL phần: HG110DTham chiếu chéo: 20RH68
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
€159.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn tĩnh nhiệt
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 và NSF 64
Max. Sức ép230 psi
Chiều cao tổng thể2.156 "
Chiều rộng tổng thể5.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi85 độ đến 130 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)5.49
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)14.3
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủGiá cả
CASH ACME HG110D Van trộn nhiệt 1/2 inch 230 psi | AF6ZDK 20RH67 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 và NSF 63€164.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van trộn nhiệt HG110D 3/4 inch 230 psi
€159.44 /đơn vị