Cash Acme Hg110d | Van trộn tĩnh nhiệt 3/4" 230 Psi 2-5/32" H | 20rh66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME HG110D Van trộn nhiệt 3/4 230 psi 2-5/32 H | AF6ZDJ 20RH66

CASH ACME Van trộn nhiệt HG110D 3/4 "230 psi 2-5/32" H

Trong kho
Khoản mục: AF6ZDJ phần: HG110DTham chiếu chéo: 20RH66
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
€167.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn tĩnh nhiệt
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 và NSF 62
Max. Sức ép230 psi
Chiều cao tổng thể2.156 "
Chiều rộng tổng thể5.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi85 độ đến 130 độ F
UPC094726655545

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)5.49
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)14.3
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủKích thước kết nốiGiá cả
CASH ACME HG110D Van trộn nhiệt 1/2 "230 psi 2-5/32" H | AF6ZDH 20RH65 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 và NSF 611 / 2 "€168.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van trộn nhiệt HG110D 3/4 "230 psi 2-5/32" H
€167.28 /đơn vị