Cash Acme Fvmx-5c | Van giảm nhiệt độ & báo chí Mnptxfnpt Inletsize 3/4" | 2rmy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME FVMX-5C Van giảm nhiệt độ & báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME Van giảm nhiệt độ và báo chí FVMX-5C MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 3/4 "

Trong kho
Khoản mục: AC3CWV phần: FVMX-5CTham chiếu chéo: 2RMY8
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
€103.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể6"
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể2.5 "
BtuH1,912,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt4-3 / 4 "
UPC697285002869

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp và nhiệt độ kết hợp Cash Acme FVMX-5C được thiết kế để bảo vệ nhiệt độ và áp suất cho bình nước nóng và bình chứa.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có một quy trình tự động trong đó van sẽ đặt lại vị trí sau khi định mức giảm nhiệt độ (210 độ F) hoặc áp suất (150 psi) đạt đến điểm đã đặt.
  • Nó đi kèm với một màng ngăn yêu cầu tắt hoàn toàn khi đạt đến tốc độ áp suất và nhiệt độ yêu cầu.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ANSI Z21.22
  • CSA4.4
  • GIỐNG TÔI
  • CSA

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Mục đích của máy điều nhiệt là gì?

A. Nó là một thiết bị điều chỉnh cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ và kích hoạt thiết bị khi nhiệt độ đạt đến một điểm nhất định.

Q. Việc sử dụng các yếu tố nhiệt tráng là gì?

A. Van có các bộ phận nhiệt được phủ để bảo vệ chống ăn mòn và tích tụ khoáng chất. Lớp phủ này cũng cách ly đồng khỏi tác động điện trong lò sưởi.

Q. Mục đích của cần kiểm tra trong van giảm áp là gì?

A. Van giảm nhiệt độ và áp suất đi kèm với cần kiểm tra cho phép kiểm tra áp suất trong quá trình vận hành.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểBtuHKích thước đầu vàoLoại đầu vàoMụcKích thước ổ cắmGiá cả
CASH ACME FVX-3C Van giảm áp và nhiệt độ Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất3 / 4 "€192.71
CASH ACME FVMX-3C Van giảm nhiệt và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 1 "| AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất1"€192.71
CASH ACME FVMX-5C Van giảm nhiệt và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất1"€167.97
CASH ACME FVMX-3C Van giảm nhiệt và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Van giảm áp / nhiệt độ 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTVan giảm nhiệt độ và áp suất3 / 4 "€31.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van giảm nhiệt độ và báo chí FVMX-5C MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 3/4 "
€103.62 /đơn vị