Cash Acme Fvmx-3c | Van giảm nhiệt độ & báo chí Mnptxfnpt Inletsize 1" | 2xla4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME FVMX-3C Van giảm nhiệt độ và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 1 | AC3YEA 2XLA4

CASH ACME Van giảm nhiệt độ và báo chí FVMX-3C MNPTxFNPT InletSize 1 "

Trong kho
Khoản mục: AC3YEA phần: FVMX-3CTham chiếu chéo: 2XLA4
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
€192.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể6"
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể2.5 "
BtuH2,155,000
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt3-1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)28.96
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểBtuHKích thước đầu vàoLoại đầu vàoMụcKích thước ổ cắmGiá cả
CASH ACME FVMX-5C Van giảm nhiệt độ và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 3/4 "| AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất3 / 4 "€103.62
CASH ACME FVX-3C Van giảm áp và nhiệt độ Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất3 / 4 "€192.71
CASH ACME FVMX-5C Van giảm nhiệt và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 1 "| AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất1"€167.97
CASH ACME FVMX-3C Van giảm nhiệt và báo chí MNPTxFNPT Đầu vào Kích thước 3/4 "| AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTVan giảm nhiệt độ & áp suất3 / 4 "€178.79
CASH ACME 18821-0150 Van giảm áp / nhiệt độ 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTVan giảm nhiệt độ và áp suất3 / 4 "€31.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van giảm nhiệt độ và báo chí FVMX-3C MNPTxFNPT InletSize 1 "
€192.71 /đơn vị