Cash Acme F-30 | Van giảm áp an toàn Đồng thau 3/4 inch 30 Psi | 31lh30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME F-30 Van giảm áp an toàn bằng đồng 3/4 inch 30 psi | AG2MFC 31LH30

CASH ACME Van giảm áp an toàn F-30 Đồng thau 3/4 inch 30 psi

Trong kho
Khoản mục: AG2MFC phần: F-30Tham chiếu chéo: 31LH30

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€46.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểThau
BtuH510,000
Chất liệu đĩasilicone
Áp suất đặt nhà máy30 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể3.375
Chiều dài tổng thể3.375
Chất liệu ghếsilicone
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481100090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu vàoLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
CASH ACME F-30 Van giảm áp an toàn 3/4 inch 30 psi Đồng thau | AF2DJZ 6RKF1 F-30FNPTMNPT1.5 "4.75 "€43.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van giảm áp an toàn F-30 Đồng thau 3/4 inch 30 psi
€46.65 /đơn vị