Cash Acme F-30 | Van giảm áp an toàn 3/4 inch 30 Psi Brass | 6rkf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CASH ACME F-30 Van giảm áp an toàn 3/4 inch 30 psi Đồng thau | AF2DJZ 6RKF1

CASH ACME Van giảm áp an toàn F-30 3/4 inch 30 psi đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2DJZ phần: F-30Tham chiếu chéo: 6RKF1
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
€43.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểThau
BtuH510,000
Tuân thủASME Phần IV
Chất liệu đĩasilicone
Áp suất đặt nhà máy30 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmMNPT
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể4.75 "
Chất liệu ghếsilicone
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu vàoLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
CASH ACME F-30 Van giảm áp an toàn bằng đồng 3/4 inch 30 psi | AG2MFC 31LH30 F-30MNPTFNPT3.3753.375€46.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CASH ACME Van giảm áp an toàn F-30 3/4 inch 30 psi đồng thau
€43.35 /đơn vị