Carol C8101.41.03 | Cáp lá chắn nhiều cặp 18 Awg | 20kz94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL C8101.41.03 Cáp lá chắn nhiều cặp 18 Awg | AF6VXH 20KZ94

CAROL C8101.41.03 Cáp lá chắn nhiều cặp đôi 18 Awg

Trong kho
Khoản mục: AF6VXH phần: C8101.41.03Tham chiếu chéo: 20KZ94
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
€431.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp lá chắn nhiều cặp
Kích thước dây dẫn18 AWG
Màu áođỏ
Vật liệu áo khoácFEP
Chiều dài100ft.
Bài báo NECNEC Điều 800
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.165 "
Số lượng dây dẫn2
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 392 độ F
UPC079407407620

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8544493080

Chi tiết sản phẩm:

  • Solid / Stranded (mắc kẹt)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKích thước dây dẫnMụcMàu áoVật liệu áo khoácBài báo NECDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnGiá cả
CAROL C0841A.41.10 Cáp bọc lá chắn nhiều cặp Pvc | AF6VWR 20KZ78 C0841A.41.10-4 độ đến 176 độ F24 AWGCáp lá chắn bện nhiều cặpmàu xámPVCNEC Điều 800 Loại CM / CMH (UL: 75 độ C)0.235 "1€268.96
CAROL C0842A.41.10 Cáp bọc lá chắn nhiều cặp Pvc | AF6VWT 20KZ79 C0842A.41.10-4 độ đến 176 độ F24 AWGCáp lá chắn bện nhiều cặpmàu xámPVCNEC Điều 800 Loại CM / CMH (UL: 75 độ C)0.304 "2€398.61
CAROL C6040A.41.10 Cáp lá chắn nhiều cặp đôi 22 AWG | AF6VXE 20KZ91 C6040A.41.10-4 độ đến 176 độ F22 AWGCáp lá chắn nhiều cặpmàu xámPVCNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.292 "6€246.11
CAROL C6047A.41.10 Cáp lá chắn đa cặp 18 Awg | AF6VXF 20KZ92 C6047A.41.10-4 độ đến 176 độ F18 AWGCáp lá chắn nhiều cặpmàu xámPVCNEC Điều 800 Loại CM (UL: 75 độ C)0.395 "3€589.25
CAROL C8109.41.03 Cáp lá chắn nhiều cặp đôi 22 Awg | AF6VXK 20KZ96 C8109.41.03-40 độ đến 392 độ F22 AWGCáp lá chắn nhiều cặpđỏFEPNEC Điều 8000.122 "1€321.22
CAROL C0560A.41.10 Cáp Khay Lá Chắn Nhiều Cặp | AF6VXP 20LA01 C0560A.41.10-4 độ đến 221 độ F18 AWGCáp Khay lá chắn nhiều cặpmàu xámPVCNEC Điều 725 Cáp khay hạn chế nguồn (UL: 105 độ C hoặc 60 độ C, 300V), NEC Điều 800 Cáp truyền thông (UL: 105 độ C hoặc 60 độ C, 300V)0.314 "2€410.54
CAROL C0562A.41.10 Cáp Khay Lá Chắn Nhiều Cặp | AF6VXQ 20LA02 C0562A.41.10-4 độ đến 221 độ F18 AWGCáp Khay lá chắn nhiều cặpmàu xámPVCNEC Điều 725 Cáp khay hạn chế nguồn (UL: 105 độ C hoặc 60 độ C, 300V), NEC Điều 800 Cáp truyền thông (UL: 105 độ C hoặc 60 độ C, 300V)0.44 "4€621.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL C8101.41.03 Cáp lá chắn nhiều cặp đôi 18 Awg
€431.31 /đơn vị