Carol C0436a.41.10 | Cáp khay giới hạn nguồn Pvc 18 Awg | 20kz70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAROL C0436A.41.10 Cáp khay hạn chế điện Pvc 18 Awg | AF6VWH 20KZ70

CAROL C0436A.41.10 Cáp khay hạn chế nguồn Pvc 18 Awg

Trong kho
Khoản mục: AF6VWH phần: C0436A.41.10Tham chiếu chéo: 20KZ70
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
€254.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp khay hạn chế nguồn
Kích thước dây dẫn18 AWG
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Chiều dài100ft.
Bài báo NECNEC Điều 725 Cáp khay giới hạn nguồn (UL: 105 độ C, 300V)
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.237 "
Số lượng dây dẫn3
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8544493080

Chi tiết sản phẩm:

  • Solid / Stranded (mắc kẹt)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnGiá cả
CAROL C0437A.41.10 Cáp khay hạn chế điện Pvc 16 Awg | AF6VWJ 20KZ71 C0437A.41.1016 AWG0.243 "2Không được che chắn€257.63
CAROL C0439A.41.10 Cáp khay hạn chế điện Pvc 14 Awg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014 AWG0.288 "2Không được che chắn€443.28
CAROL C0454A.41.10 Cáp khay hạn chế điện PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018 AWG0.227 "2Bảo vệ€294.24
CAROL C0455A.41.10 Cáp khay hạn chế điện PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74 C0455A.41.1018 AWG0.238 "3Bảo vệ€292.12
Cáp khay hạn chế điện CAROL C0456A.41.10 PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016 AWG0.243 "2Bảo vệ€330.57
CAROL C0457A.41.10 Cáp khay hạn chế điện PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016 AWG0.255 "3Bảo vệ€254.36
CAROL C0458A.41.10 Cáp khay hạn chế điện PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014 AWG0.288 "2Bảo vệ€470.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAROL C0436A.41.10 Cáp khay hạn chế nguồn Pvc 18 Awg
€254.36 /đơn vị