CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 552610 Tumbler, 8 1/10 Fl Oz. Công suất, Chiều cao tổng thể 3.9 inch, Đường kính 2.6 inch, Nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | con lật đật |
Sức chứa | 8 1/10 căn hộ. oz. |
Màu | hồng ngọc |
đường kính | 2.6 " |
Bên trong Dia. | 2 3 / 5 " |
Vật chất | Nhựa SAN |
Bên ngoài Dia. | 2 3 / 50 " |
Chiều cao tổng thể | 3.9 " |
Chiều rộng tổng thể | 2 3 / 5 " |
Kiểu | Stackable |
Quốc gia | Mexico |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Sức chứa | Màu | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | đường kính | Bên trong Dia. | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110407 | 3 35 / 64 " | 4-19 / 64 oz. | Trong sáng | - | - | 2 3 / 64 " | - | SAN | €208.46 | ||
400807 | 4.02 " | 8 oz. | Trong sáng | - | - | 2.78 " | - | SAN | €137.69 | ||
581207 | 3.88 " | 12 oz. | Trong sáng | - | - | 3.44 " | - | SAN | €137.66 | ||
582207 | 6.5 " | 22 oz. | Trong sáng | - | - | 3.62 " | - | SAN | €136.64 | ||
551207 | 4.87 " | 12 oz. | Trong sáng | - | - | 2.68 " | - | SAN | €137.96 | ||
550507 | 3.375 " | 5 oz. | Trong sáng | - | - | 2.31 | - | SAN | €70.56 | ||
550807 | 4.437 " | 8 oz. | Trong sáng | - | - | 2.50 | - | SAN | €77.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.