CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085403 Máy phân phối đồ uống Đơn 3 Gallon Đen
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đồ uống giải khát |
Sức chứa | 3 Gallon |
Màu | Mờ / Đen |
Độ sâu | 16.38 " |
Chiều cao | 21.5 " |
Vật chất | polypropylene |
Kiểu | Cơ sở đơn |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 29.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.25 |
Chiều rộng tàu (cm) | 47.63 |
Mã HS | 3924104000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Vật chất | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085103 | 6 gallon | Rõ ràng màu đen | polycarbonate | Cơ sở kép | 17.55 " | €252.33 | ||
1085203 | 3 Gallon | Rõ ràng màu đen | polycarbonate | Cơ sở đơn | 8" | €121.71 | ||
1085603 | 3 Gallon | Mờ / Đen | polypropylene | Cơ sở đơn | 8" | €123.48 | ||
1085003 | 3 Gallon | Rõ ràng màu đen | polycarbonate | Cơ sở đơn | 8" | €148.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.