CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Hộp đựng thực phẩm 1062207, Kích thước 26 inch x 18 inch x 9 inch, Polyethylene, trong suốt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Container chứa thực phẩm |
Sức chứa | 47.32L |
Màu | Trong sáng |
Xử lý Màu | Trong sáng |
Vật chất | polyethylene |
Chiều cao tổng thể | 9" |
Chiều dài tổng thể | 26 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Kiểu | Container chứa thực phẩm |
UPC | 077838582725 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.