JUSTRITE 35222 Pallet Xe Nâng Xi Lanh Khí, 12 Xi Lanh, Chịu Tải Cuối, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dĩa Pallet |
Dung tích xi lanh | Khác nhau |
Công suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh. | (12) 9 ", (6) 12", (2) 21 " |
Bảo vệ môi trương | NEPA 1, NEPA 55 |
Chiều sâu bên ngoài | 48 " |
Chiều cao bên ngoài | 78 " |
Chiều rộng bên ngoài | 32 " |
Xếp hạng tường lửa | 1 giờ. |
Vật chất | Thép, Marinite I |
Kiểu núi | Xe nâng |
Kiểu lắp | Xe nâng |
Số xi lanh | Khác nhau |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-35222.pdf |
Kiểu dây đeo | Liên kết bánh cóc - 1 mỗi bên |
Dây đeo trên mỗi xi lanh | 1 |
Cân nặng có khả năng | 4000 lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 172.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.