Carling Ca201-73 | Bật/tắt công tắc kết nối Spst 2 | 10c565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Bật / tắt công tắc kết nối Spst 2 | AA2BHR 10C565

CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Bật / tắt Công tắc Chuyển đổi Đầu nối Spst 2

Trong kho
Khoản mục: AA2BHR phần: CA201-73Tham chiếu chéo: 10C565
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
€5.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Chiều dài thiết bị truyền động0.68 "
Đăng ký thông tinSPST
HP1.5
Gắn lỗ0.469 "Dia.
Số lượng kết nối2
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề0.406 "
Chiều dài thân0.47 "
Chức năng chuyển đổiOn / Off
Thiết bị đầu cuốiTab 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu thân (Bạc)
  • Các tính năng đặc biệt: Con dấu trong ống lót

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năng chuyển đổiXếp hạng liên hệ ACChiều dài thiết bị truyền độngThiết bị đầu cuốiHPGắn lỗSố lượng kết nốiThân cây Dia. và Kích thước Chủ đềGiá cả
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Bật / tắt công tắc Spst 2 Connector | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "10.469 "Dia.20.406 "€5.91
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Bật / tắt công tắc đầu nối Spst 3 | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.30.406 "€9.33
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Bật / tắt công tắc kết nối Spst 2 | AB4CVW 1X687 110-S-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.687 "Đinh ốc-0.5 "Dia.20.5 "€6.37
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Bật / tắt công tắc kết nối Spst 2 | AB4CWG 1X878 111-16-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.68 "Dây dẫn 6 "-0.5 "Dia.2-€5.58
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Bật / tắt công tắc kết nối Spst 2 | AC3WLQ 2X464 2FA54-73On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Đinh ốc3/40.5 "Dia.20.47 "€4.11
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Chuyển đổi Tắt / Mở đầu nối Spst 2 | AE2EUG 4X200 6FA54-73Bật / Tắt tạm thời15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Đinh ốc3/40.5 "Dia.2-€7.00
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Bật / Tắt Công tắc Kết nối Spst 2 | AE2EUH 4X201 6FA58-73Bật / Tắt tạm thời15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Đinh ốc3/40.5 "Dia.2-€6.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Bật / tắt Công tắc Chuyển đổi Đầu nối Spst 2
€5.24 /đơn vị