Carbone Lorraine S3-02-30 | Đĩa Vỡ Than Chì 2 Inch 30 Psig | 3che1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CARBONE LORRAIN S3-02-30 Đĩa Rupture Graphite 2 Inch 30 Psig | AC8MXM 3CHE1

CARBONE LORRAINE S3-02-30 Rupture Disc Graphite 2 inch 30 Psig

Trong kho
Khoản mục: AC8MXM phần: S3-02-30Tham chiếu chéo: 3CHE1
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
€386.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỡ
Vật liệu cơ thểthan chì
Áp lực nổ30 psig
đường kính4"
Phù hợp với kích thước ống2"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 300 độ F
bề dầy7 / 8 "
Áp lực chân không29.9 inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS6815100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhPhù hợp với kích thước ốngGiá cả
CARBONE LORRAIN S3-03-30 Đĩa Rupture Graphite 3 Inch 30 Psig | AC8MXX 3CHF1 S3-03-305.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAIN S3-04-30 Đĩa Rupture Graphite 4 Inch 30 Psig | AC8MYG 3CHG1 S3-04-306.75 "4"€506.35
CARBONE LORRAIN S3-06-30 Đĩa Rupture Graphite 6 Inch 30 Psig | AC8MYR 3CHH1 S3-06-308.625 "6"€630.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-02-30 Rupture Disc Graphite 2 inch 30 Psig
€386.53 /đơn vị