Cjt Koolcarb 17401969 | Chiều dài côn Mũi khoan sáo thẳng 5.00mm | 41h25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 17401969 Mũi khoan chiều dài côn Sáo thẳng 5.00mm | AH9THH 41AM25

CJT KOOLCARB 17401969 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng ống sáo 5.00mm

Trong kho
Mục: AH9THH phần: 17401969Tham chiếu chéo: 41AM25
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
€273.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan chiều dài côn
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1969
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan5.00mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo72.28mm
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể133.3mm
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểm4 khía mỏng
Chân Địa.5.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 17401250 Chiều dài côn Mũi khoan sáo thẳng 1/8 inch | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Inch phân số1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€257.03
CJT KOOLCARB 17401406 Mũi khoan chiều dài côn Sáo thẳng 9/64 inch | AH9THB 41AM19 174014060.1406Inch phân số2"4.437 "9 / 64 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401562 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng Sáo 5/32 inch | AH9THC 41AM20 174015620.1562Inch phân số2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401575 Mũi khoan chiều dài côn Sáo thẳng 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575metric56.3mm118.2mm4.00mm€273.79
CJT KOOLCARB 17401719 Chiều Dài Côn Khoan Sáo Thẳng 125 Độ | AH9THE 41AM22 174017190.1719Inch phân số2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401772 Mũi khoan chiều dài côn Sáo thẳng 4.50mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772metric66.7mm127mm4.50mm€273.79
CJT KOOLCARB 17401875 Mũi khoan chiều dài côn Sáo thẳng 3/16 inch | AH9THG 41AM24 174018750.1875Inch phân số2.625 "5"3 / 16 "€273.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 17401969 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng ống sáo 5.00mm
€273.79 /đơn vị