CANTEX A53BA12 Lịch trình 80 Ống dẫn 1 inch 10 Feet Chiều dài PVC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lịch trình 80 Ống dẫn |
Vật liệu cơ bản | Phi kim loại |
Bên trong Dia. | 61 / 64 " |
Vật chất | PVC |
Chiều dài danh nghĩa | 10 ft. |
Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | 1-5 / 16 " |
Quy mô giao dịch | 1" |
Kiểu | Lịch trình 80 |
UPC | 088700063037 |
Chiều dày | 11 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 3917230000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Quy mô giao dịch | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A53AE12 | 35 / 64 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 11 / 64 " | €28.10 | RFQ
|
A53AG12 | 47 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 5 / 32 " | €38.86 | RFQ
|
A53BC12 | 1-17 / 64 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 3 / 16 " | €70.34 | RFQ
|
A53BE12 | 1.5 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 13 / 64 " | €104.65 | RFQ
|
A53CA12 | 1-59 / 64 " | 2.375 " | 2" | 7 / 32 " | €106.82 | RFQ
|
A53CE12 | 2-21 / 64 " | 2.875 " | 2.5 " | 17 / 64 " | €137.30 | RFQ
|
A53DA12 | 2-29 / 32 " | 3.5 " | 3" | 5 / 16 " | €196.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.