Campbell Mab 3 | Bộ chuyển đổi nam 3/4 X 3/4 Inch Đồng đỏ | 5ym52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMPBELL MAB 3 Bộ chuyển đổi nam 3/4 x 3/4 inch Đồng đỏ | AE7JFX 5YM52

CAMPBELL Bộ chuyển đổi MAB 3 Nam 3/4 x 3/4 inch Đồng thau đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE7JFX phần: MAB 3Tham chiếu chéo: 5YM52
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
€14.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Kích thước Barb3 / 4 "
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểCái thau đỏ
Màuđỏ
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích thước đường ốngGiá cả
CAMPBELL MAB-2 Bộ chuyển đổi nam 1/2 x 1/2 inch Đồng đỏ | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "€14.44
CAMPBELL MAB 4 Bộ chuyển đổi nam 1 x 1 inch Đồng đỏ | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€22.21
CAMPBELL MAB 5 Bộ chuyển đổi nam 1-1/4 x 1-1/4 inch Đồng đỏ | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€33.51
CAMPBELL MAB 6 Nam Adapter 1-1/2 x 1-1/2 Inch Đồng Đỏ | AE7JGA 5YM55 MAB 61.5 "1.5 "€40.70
CAMPBELL MAB 8 Bộ chuyển đổi nam 2 x 2 inch Đồng đỏ | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€53.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMPBELL Bộ chuyển đổi MAB 3 Nam 3/4 x 3/4 inch Đồng thau đỏ
€14.86 /đơn vị