Campbell 4032e | Van một chiều lò xo không chì bằng đồng thau 1-1/4 | 5ym06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMPBELL 4032E Van một chiều lò xo Đồng thau không chì 1-1/4 | AE7JFL 5YM06

CAMPBELL Van kiểm tra lò xo 4032E Đồng thau không chì 1-1 / 4

Trong kho
Khoản mục: AE7JFL phần: 4032ETham chiếu chéo: 5YM06
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
€104.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Dòng chảy23 gpm
Chiều dài3.75 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực nước400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu ghếĐồng không chì
Kích thước máy1.25 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyDòng chảyChiều dàiChiều rộngVật chấtTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực nướcChiều cao tổng thểGiá cả
CAMPBELL CV-3TLF Van kiểm tra lò xo 3/4 inch Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Đồng thau thấp190 độ F200 psi1.5 "€29.37
CAMPBELL CV-4TLF Van kiểm tra lò xo Đồng thau chì thấp 1 inch | AC7AGN 36Y048 CV-4TLF1"18 gpm3.5 "1.75 "Đồng thau thấp190 độ F200 psi1.75 "€39.17
CAMPBELL CV-5TLF Van Kiểm Tra Lò Xo Đồng Chì Thấp 1-1/4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 gpm3.75 "2.25 "Đồng thau thấp190 độ F200 psi2.25 "€61.18
CAMPBELL CV-6TLF Van một chiều lò xo Đồng thau chì thấp 1-1/2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 gpm4"2.5 "Đồng thau thấp190 độ F200 psi2.5 "€87.81
CAMPBELL CV-8TLF Van kiểm tra lò xo Đồng thau chì thấp 2 inch | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 gpm5"3"Đồng thau thấp190 độ F200 psi3"€145.46
CAMPBELL 4030E Van một chiều lò xo Đồng thau không chì 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 gpm3"1.5 "Đồng thau không chì180 độ F400 psi1.5 "€54.64
CAMPBELL 4031E Van một chiều lò xo Đồng thau không chì 1 inch | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 gpm3.5 "1.75 "Đồng thau không chì180 độ F400 psi1.75 "€76.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMPBELL Van kiểm tra lò xo 4032E Đồng thau không chì 1-1 / 4
€104.48 /đơn vị