Camcar Dssb0500100cp-pk25 | Vít vai 5ypg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Vít đeo vai, Đường kính 3/8-16-1/2, Kích thước 1 chiều dài, 25Pk | AE7JZZ 5YPG4

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Vít vai, 3 / 8-16-1 / 2 Dia., 1 Kích thước chiều dài, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7JZZ phần: DSSB0500100CP-PK25Tham chiếu chéo: 5YPG4
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
€156.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng RockwellC32-43
Đầu vít Dia.0.750 "
Chiều cao đầu vít3 / 16 "
Sức chống cắt18,350 psi
Dia vai.1 / 2 "
Chiều dài vai1"
Độ dài vai0.005 "
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318158045
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Vít vai, 3 / 8-16-1 / 2 Dia., 1 Kích thước chiều dài, 25Pk
€156.58 /đóng gói