Cần cẩu di động CALDWELL K90-8-14/20 16000lb Chiều cao tối đa 14 feet | AD3RZA 40N103

CALDWELL K90-8-14 / 20 Cần cẩu giàn di động 16000lb Chiều cao tối đa 14 feet

Vật phẩm: AD3RZA phần: K90-8-14 / 20Tham chiếu chéo: 40N103
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€26,200.35 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần cẩu giàn di động
Mức tăng có thể điều chỉnh12 "
Vật liệu bánhThép
Loại bánh xe(4) Xoay
BánhBánh xe xoay bằng thép
MàuMàu vàng
Kết thúcSơn màu vàng
Điều chỉnh chiều caoChiều cao điều chỉnh được
Chiều rộng mặt bích I chùm7.12 "
Chiều cao tia I16.43 "
Chiều rộng bên trong18 '6 "
Tải trọng16,000 lb
Vật chấtThép
Tối đa Chiều cao tia I14ft.
Tối thiểu. Chiều cao tia I9ft.
KiểuNhiệm vụ nặng nề, Chiều cao có thể điều chỉnh, Thép
Có thể sử dụng I Beam Span Max.18 ft. 6 "
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1734.3
Chiều cao tàu (cm)71.12
Chiều dài tàu (cm)609.6
Chiều rộng tàu (cm)228.6
Mã HS8426190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeChiều rộng mặt bích I chùmChiều cao tia IChiều rộng bánh xeChiều rộng bên trongTải trọngTối đa Chiều cao tia ITối thiểu. Chiều cao tia IGiá cả
Cần trục giàn di động CALDWELL K90-1-7/10 Chiều cao tối đa 2000lb 7 feet | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb7ft.4 '11 "€8,422.42
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL K90-1-7/12 Chiều cao tối đa 2000lb 7 feet | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb7ft.4 '11 "€8,508.35
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL K90-1-7/14 Chiều cao tối đa 2000lb 7 feet | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb7ft.4 '11 "€7,994.70
RFQ
CALDWELL K90-1-7/16 Cần cẩu giàn di động 2000lb Chiều cao tối đa 7 feet | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb7ft.4 '11 "€8,959.35
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL K90-1-7/20 Chiều cao tối đa 2000lb 7 feet | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 lb7ft.5 '5 "€8,151.83
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL K90-1-7/24 Chiều cao tối đa 2000lb 7 feet | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 lb7ft.5 '5 "€8,249.52
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL K90-1-9/10 Chiều cao tối đa 2000lb 9 feet | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb9ft.5 '11 "€8,289.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALDWELL K90-8-14 / 20 Cần cẩu giàn di động 16000lb Chiều cao tối đa 14 feet
€26,200.35 /đơn vị