CALDWELL K90-1-7 / 12 Cần cẩu giàn di động 2000lb Chiều cao tối đa 7 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu giàn di động |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 12 " |
Vật liệu bánh | Thép |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Bánh | Bánh xe xoay bằng thép |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Sơn màu vàng |
Điều chỉnh chiều cao | Chiều cao điều chỉnh được |
Chiều rộng mặt bích I chùm | 4" |
Chiều cao tia I | 8" |
Chiều rộng bên trong | 12 '4 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao tia I | 7ft. |
Tối thiểu. Chiều cao tia I | 4 '11 " |
Kiểu | Nhiệm vụ nặng nề, Chiều cao có thể điều chỉnh, Thép |
Có thể sử dụng I Beam Span Max. | 12 ft. 4 " |
Đường kính bánh xe | 6" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 517.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 393.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 172.72 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính bánh xe | Chiều rộng mặt bích I chùm | Chiều cao tia I | Chiều rộng bánh xe | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Tối đa Chiều cao tia I | Tối thiểu. Chiều cao tia I | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1-7 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,422.42 | RFQ
|
K90-1-7 / 14 | 6" | 4" | 8" | 2" | 14.3ft. | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €7,994.70 | RFQ
|
K90-1-7 / 16 | 6" | 4.66 " | 10 " | 2" | 16 '4 " | 2000 lb | 7ft. | 4 '11 " | €8,959.35 | RFQ
|
K90-1-7 / 20 | 8" | 4.66 " | 10 " | 3" | 18 '6 " | 2000 lb | 7ft. | 5 '5 " | €8,151.83 | RFQ
|
K90-1-7 / 24 | 8" | 5.25 " | 12 " | 3" | 22 '6 " | 2000 lb | 7ft. | 5 '5 " | €8,249.52 | RFQ
|
K90-1-9 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 lb | 9ft. | 5 '11 " | €8,289.59 | RFQ
|
K90-1-9 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '5 " | 2000 lb | 9ft. | 6ft. | €8,620.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.