Caldwell A360-3-12/16 | Đế Cần Cẩu Jib Gắn 6000 Lb 16 Feet | 40m574 | Raptor Supplies Việt Nam
CALDWELL A360-3-12/16 Jib Crane Base Mounted 6000 Lb 16 Feet | AD3QZG 40M574

CALDWELL A360-3-12 / 16 Đế cẩu trục lắp 6000 Lb 16 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD3QZG phần: A360-3-12 / 16Tham chiếu chéo: 40M574

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€21,528.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần cẩu
Sức chứa3 tấn.
Xây dựngThép hàn
Kết thúcSơn màu vàng
Chiều rộng mặt bích7.5 "
Chiều cao dưới Span (Ft.)12
Phạm vi nâng0 đến 144 "
Đường kính cột (In.)20
Kiểu lắpCơ sở gắn kết
Chế độ hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Đến16 ft.
nhịp cầu16 Ft.
Góc xoay360 độ.
KiểuCơ sở gắn kết

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1845
Chiều cao tàu (cm)167.64
Chiều dài tàu (cm)487.68
Chiều rộng tàu (cm)167.64
Mã HS7326908595
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều rộng mặt bíchChiều cao dưới Span (Ft.)Phạm vi nângĐường kính cột (In.)Đếnnhịp cầuGiá cả
CALDWELL A360-2-8/8 Đế cần trục được gắn 4000 Lb 8 feet | AD3QWU 40M516 A360-2-8 / 82 tấn.5.75 "80 đến 96 "148 ft.8 ft.€9,033.06
CALDWELL A360-2-8/10 Cần cẩu Chân đế Gắn 4000 Lb 10 Feet | AD3QWV 40M517 A360-2-8 / 102 tấn.6.5 "80 đến 96 "1410 ft.10 ft.€9,203.22
RFQ
CALDWELL A360-2-8/12 Đế cần trục được gắn 4000 Lb 12 feet | AD3QWW 40M518 A360-2-8 / 122 tấn.6.5 "80 đến 96 "1612 ft.12 ft.€8,941.83
CALDWELL A360-2-8/14 Đế cần trục được gắn 4000 Lb 14 feet | AD3QWX 40M519 A360-2-8 / 142 tấn.7"80 đến 96 "1614 ft.14 Ft.€11,945.17
Đế cần cẩu CALDWELL A360-2-8/16 được gắn 4000 Lb 16 feet | AD3QWY 40M520 A360-2-8 / 162 tấn.7.5 "80 đến 96 "1616 ft.16 Ft.€13,550.83
CALDWELL A360-2-10/8 Đế cần trục được gắn 4000 Lb 8 feet | AD3QWZ 40M521 A360-2-10 / 82 tấn.5.75 "100 đến 120 "148 ft.8 ft.€9,246.20
RFQ
CALDWELL A360-2-10/10 Cần cẩu Cần trục được gắn 4000 Lb 10 Feet | AD3QXA 40M522 A360-2-10 / 102 tấn.6.5 "100 đến 120 "1410 ft.10 ft.€9,698.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALDWELL A360-3-12 / 16 Đế cẩu trục lắp 6000 Lb 16 Feet
€21,528.70 /đơn vị