CALDWELL A360-2-10 / 8 Đế cẩu trục lắp 4000 Lb 8 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Sức chứa | 2 tấn. |
Xây dựng | Thép hàn |
Kết thúc | Sơn màu vàng |
Chiều rộng mặt bích | 5.75 " |
Chiều cao dưới Span (Ft.) | 10 |
Phạm vi nâng | 0 đến 120 " |
Đường kính cột (In.) | 14 |
Kiểu lắp | Cơ sở gắn kết |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Đến | 8 ft. |
nhịp cầu | 8 ft. |
Góc xoay | 360 độ. |
Kiểu | Cơ sở gắn kết |
Trọng lượng tàu (kg) | 765 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908595 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Chiều rộng mặt bích | Chiều cao dưới Span (Ft.) | Phạm vi nâng | Đường kính cột (In.) | Đến | nhịp cầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A360-2-8 / 8 | 2 tấn. | 5.75 " | 8 | 0 đến 96 " | 14 | 8 ft. | 8 ft. | €12,062.32 | RFQ
|
A360-2-8 / 10 | 2 tấn. | 6.5 " | 8 | 0 đến 96 " | 14 | 10 ft. | 10 ft. | €9,870.46 | RFQ
|
A360-2-8 / 12 | 2 tấn. | 6.5 " | 8 | 0 đến 96 " | 16 | 12 ft. | 12 ft. | €11,854.63 | RFQ
|
A360-2-8 / 14 | 2 tấn. | 7" | 8 | 0 đến 96 " | 16 | 14 ft. | 14 Ft. | €15,920.38 | RFQ
|
A360-2-8 / 16 | 2 tấn. | 7.5 " | 8 | 0 đến 96 " | 16 | 16 ft. | 16 Ft. | €19,123.55 | RFQ
|
A360-2-10 / 10 | 2 tấn. | 6.5 " | 10 | 0 đến 120 " | 14 | 10 ft. | 10 ft. | €12,138.81 | RFQ
|
A360-2-10 / 12 | 2 tấn. | 6.5 " | 10 | 0 đến 120 " | 16 | 12 ft. | 12 ft. | €11,675.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.