CALDWELL 17-5-10 Chùm nâng có thể điều chỉnh 10000 Lb 120 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chùm nâng có thể điều chỉnh |
Độ dày bảo lãnh | 1" |
Trụ sở chính | 22.25 " |
Tối đa Lây lan | 120 " |
Tối thiểu Lây lan | 60 " |
Chiều dài tổng thể | 120 " |
Chiều dài bảo lãnh trên có thể sử dụng | 7" |
Chiều rộng bảo lãnh trên có thể sử dụng | 4" |
Giới hạn tải làm việc | 10,000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 194.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 317.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8431100090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trụ sở chính | Chiều dài tổng thể | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
17-1 1/4-6 | 36 đến 72 " | 72 " | 2500 lb | €2,759.43 | RFQ
|
17-2-6 | 36 đến 72 " | 72 " | 4000 Lbs. | €2,881.75 | RFQ
|
17-4-8 | 54 đến 96 " | 96 " | 8000 lb | €3,604.24 | RFQ
|
20-1/2-3 | 12.75 " | 36 " | 1000 lb | €1,548.74 | |
20-1-3 | 12.75 " | 36 " | 2000 lb | €1,595.88 | |
20-2-3 | 13.75 " | 36 " | 4000 Lbs. | €1,637.58 | |
20-3-3 | 15.25 " | 36 " | 6,000 Lbs. | €1,721.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.