vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM D2425D Đầu vào chuyển tiếp trạng thái rắn kép VDC | AF6NXC 1DTH2

CRYDOM Đầu vào chuyển tiếp trạng thái rắn kép D2425D VDC

Trong kho
Khoản mục: AF6NXC phần: D2425DTham chiếu chéo: 1DTH2
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
€147.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn kép
amps25
Màu vỏĐen
Ngón tay an toànKhông
Điện áp đầu vào4 15-VDC
Tối đa Đầu vào Volts15
Tối đa Amps đầu ra25A
Tối đa Đầu ra Volts280
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)25
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts24
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn3
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra24-280 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsNgón tay an toànĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raGiai đoạnĐiện áp đầu raGiá cả
CRYDOM D2440D Đầu vào chuyển tiếp trạng thái rắn kép VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Không4 15-VDC40A324-280 VAC€167.13
CRYDOM H12D4825D Đầu vào chuyển tiếp trạng thái rắn kép VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Không4 15-VDC25A148-530 VAC€185.12
CRYDOM H12D4840D Đầu vào chuyển tiếp trạng thái rắn kép VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Không4 15-VDC40A148-530 VAC€204.17
CRYDOM CC2425W2V Rơ le trạng thái rắn kép 280VAC 25A Zero | AF7JWD 21R901 CC2425W2V254 32-VDC25A324-280 VAC€148.00
CRYDOM CC2425W3V Rơ le trạng thái rắn kép 280VAC 25A Zero | AF7JWE 21R902 CC2425W3V254 32-VDC25A324-280 VAC€149.26
CRYDOM CC2450W2V Rơ le trạng thái rắn kép 280VAC 50A Zero | AF7JWF 21R903 CC2450W2V504 32-VDC50A324-280 VAC€171.29
CRYDOM CC2450W3V Rơ le trạng thái rắn kép 280VAC 50A Zero | AF7JWG 21R904 CC2450W3V504 32-VDC50A324-280 VAC€177.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM Đầu vào chuyển tiếp trạng thái rắn kép D2425D VDC
€147.41 /đơn vị