CALBRITE S63010CT00 Ống dẫn cứng 10 Feet 3 inch Thép không gỉ 316
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Conduit |
Bên trong Dia. | 3-1 / 6 " |
Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Quy mô giao dịch | 3" |
UPC | 084765600017 |
Chiều dày | 7 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 36.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Quy mô giao dịch | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40510CT00 | 5 / 8 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | €374.85 | RFQ
|
S40710CT00 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | €449.75 | RFQ
|
S41010CT00 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 11 / 32 " | €633.61 | RFQ
|
S41210CT00 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 13 / 32 " | €931.32 | RFQ
|
S41510CT00 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 29 / 64 " | €970.52 | RFQ
|
S42010CT00 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | €1,279.37 | RFQ
|
S42510CT00 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | €1,797.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.