Calbrite S60700ln00 | 36ll04 | Khóa hạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CALBRITE S60700LN00 Đai ốc hãm có ren 3/4in Chiều dài 1-7/16 Inch Thép không gỉ 316 | AH6XXG 36LL04

CALBRITE S60700LN00 Locknut ren 3 / 4in 1-7 / 16 inch Chiều dài 316 thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AH6XXG phần: S60700LN00Tham chiếu chéo: 36LL04
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
€30.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc khóa
Vật liệu lắp316 thép không gỉ
Loại phù hợpĐai ốc khóa
Chiều dài tổng thể1.437 "
Quy mô giao dịch3 / 4 "
KiểuIMC có ren, cứng nhắc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểQuy mô giao dịchGiá cả
CALBRITE S60500LN00 Đai ốc hãm có ren 1/2 inch Chiều dài 1-15/64 inch Thép không gỉ 316 | AH6XXF 36LL03 S60500LN001 15 / 64 "1 / 2 "€34.16
CALBRITE S61000LN00 Đai ốc hãm có ren 1 Inch Chiều dài 1-53/64 Inch Thép không gỉ 316 | AH6XXH 36LL05 S61000LN001 53 / 64 "1"€30.63
CALBRITE S61200LN00 Locknut Thread 1-1/4 Inch 2-3/16 Inch Chiều dài Thép không gỉ 316 | AH6XXJ 36LL06 S61200LN002.187 "1.25 "€78.62
CALBRITE S61500LN00 Locknut Thread 1-1/2 Inch 2-15/32 Inch Chiều dài Thép không gỉ 316 | AH6XXK 36LL07 S61500LN002 15 / 32 "1.5 "€73.46
CALBRITE S62000LN00 Đai ốc hãm có ren 2 Inch Chiều dài 2-15/16 Inch Thép không gỉ 316 | AH6XXL 36LL08 S62000LN002 15 / 16 "2"€87.54
CALBRITE S62500LN00 Locknut Thread 2-1/2 Inch 3-9/16 Inch Chiều dài Thép không gỉ 316 | AH6XXM 36LL09 S62500LN003-9 / 16 "2.5 "€162.32
CALBRITE S63000LN00 Đai ốc hãm có ren 3 inch Chiều dài 4-7/32 inch Thép không gỉ 316 | AH6XXN 36LL10 S63000LN004 7 / 32 "3"€175.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALBRITE S60700LN00 Locknut ren 3 / 4in 1-7 / 16 inch Chiều dài 316 thép không gỉ
€30.59 /đơn vị