CADET Máy sưởi đế điện 8F2000W 2000 / 1500W
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi chân đế điện |
dòng điện xoay chiều | 7.21/8.33 |
Đầu ra BtuH | 5118/6824 |
Màu | trắng |
Độ sâu | 2.5 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 6.75 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Chiều dài | 96 " |
Kiểu lắp | Tường |
Giai đoạn | 1 |
Ứng dụng chính | Khu dân cư |
điện áp | 208/240 |
Watts | 1500/2000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 251.46 |
Mã HS | 8516290090 |
Mô hình | dòng điện xoay chiều | Đầu ra BtuH | Chiều dài | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F350W | 1.26/1.46 | 893/1194 | 24 " | 208/240 | 262/350 | €67.52 | |
2F500W | 1.8/2.08 | 1279/1706 | 30 " | 208/240 | 375/500 | €68.28 | |
3F750W | 2.71/3.13 | 1920/2559 | 36 " | 208/240 | 563/750 | €78.42 | |
4F1000W | 3.61/4.17 | 2559/3412 | 48 " | 208/240 | 750/1000 | €89.96 | |
5F1250W | 4.5/5.21 | 3197/4265 | 60 " | 208/240 | 937/1250 | €120.44 | RFQ
|
6F1500W | 5.41/6.25 | 3838/5118 | 72 " | 208/240 | 1125/1500 | €129.83 | RFQ
|
2F500-1W | 4.17 | 1706 | 30 " | 120 | 500 | €87.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.