Caddy Nut0050eg | Đai ốc kênh không có lò xo Thép 1/2-13 Inch | 1xjp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY NUT0050EG Đai ốc kênh không có lò xo Thép 1/2-13 Inch | AB4EXW 1XJP9

CADDY INDUSTRIAL SALES NUT0050EG Channel Nut without Spring 1 / 2-13 Inch Steel

Trong kho
Khoản mục: AB4EXW phần: NUT0050EGTham chiếu chéo: 1XJP9
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
€2.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKênh Nut Without Spring
Chiều cao1 / 2 "
Vật chấtThép mạ kẽm điện
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Phù hợp với các loại kênh A, B, D, E và M

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước chủ đềGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY NUT0025EG Đai ốc kênh không có lò xo Thép 1/4-20 Inch | AB4EXU 1XJP7 NUT0025EG1 / 4 "1 / 4-20€1.31
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY NUT0037EG Đai ốc kênh không có lò xo Thép 3/8-16 Inch | AB4EXV 1XJP8 NUT0037EG3 / 8 "3 / 8-16€1.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES NUT0050EG Channel Nut without Spring 1 / 2-13 Inch Steel
€2.35 /đơn vị