Caddy Cd0b37cp | Kẹp ống một mảnh 1/2 inch 250 Lb Max | 1xjr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY CD0B37CP Kẹp ống một mảnh 1/2 inch 250 Lb Max | AB4EYB 1XJR7

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP Kẹp ống một mảnh 1/2 inch 250 Lb Tối đa

Trong kho
Khoản mục: AB4EYB phần: CD0B37CPTham chiếu chéo: 1XJR7
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
€2.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống One Piece
Kích thước Bolt3 / 8 "
Vật chấtThép mạ đồng
Tối đa Tải250 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Kích thước ốngỐng đồng 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hỗ trợ ống dọc hoặc ngang

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY CD1B37CP Kẹp ống một mảnh 3/4 Inch 250 Lb Max | AB4EYC 1XJR8 CD1B37CP250 Lb.3 / 4 "Ống đồng 3/4 "€2.73
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY CD2B37CP Kẹp ống một mảnh 1 inch 250 Lb Max | AB4EYD 1XJR9 CD2B37CP250 Lb.1"Ống đồng 1 "€2.89
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY CD3B37CP Kẹp ống một mảnh 1 1/2 inch 350 Lb Max | AB4EYE 1XJT2 CD3B37CP350 Lb.1-1 / 2 "Ống đồng 1-1 / 2 "€3.69
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY CD5B37CP Kẹp ống một mảnh 2 inch 350 Lb Max | AB4EYF 1XJT3 CD5B37CP350 Lb.2"Ống đồng 2 "€5.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP Kẹp ống một mảnh 1/2 inch 250 Lb Tối đa
€2.60 /đơn vị